木ねじ トラスのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
217件の「木ねじ トラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木ネジ ステンレス トラス」、「トラス頭タッピングネジ」、「木工用ネジ」などの商品も取り扱っております。
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂ランキング1位
1パック(45本)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじランキング2位
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2呼び径4.2材質表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11
1パック(180本)ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ランキング3位
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用表面処理ユニクロ材質SWRCH18A呼び径(mm)4.2適合ドライバープラス#2
1パック(120本)ほか
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

(+)コーススレッドモドトラス(鉄)(小箱) 大阪魂ランキング4位
1箱(500個)
5,698税込6,268
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂ランキング5位
1箱(200個)ほか
809税込890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(82種類の商品があります)

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(136種類の商品があります)


1箱(200本)ほか
10,000税込11,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ねじの呼びM4.8ねじ径d4.8仕様クロムフリー材質表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
1箱(100個)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

1袋(50本)
599税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上ユニクロ頭部形状トラスねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
1箱(100個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
3,598税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)

オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質表面処理ニッケルめっき
1パック(24本)ほか
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(137種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
4,998税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1パック(220本)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4材質SWCH18A(鉄)表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25本)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)